Tornillo hexagonal, tipo S/S: instalación pasante

Ref.: 0904708020
Ver todas las versiones

-SHR-6KT-SHB-KOMB-A2K-GLT-M8X18

Descripción

AY-SCR-HEX-ANC-WSH-(A2K)-SLIDCOAT-M8X18

Altura de ajuste mínima para el montaje del pasador de aleta

7 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

8 mm
Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Altura de accesorio máxima para montaje del agujero pasante

10/20/30 mm
Más Información

DIN

933
Más Información

Código del sistema armonizado

731814910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.200 g
Más Información

Normas

DIN 933
Más Información