Soporte de rodillos

Ref.: 0981105119
Ver todas las versiones

AY-ROLLTRIPOD-LIGHT-DCM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-ROLLTRIPOD-LIGHT-DCM
Soporte de rodillos
Para lámparas de trabajo
Con regulación de altura continua bidireccional
  • Dos ruedas bloqueables para un posicionamiento seguro y estable
  • Sistema de bloqueo de 360°
  • Carga máx. 10 kg
  • Acero lacado

Soporte doble para fijar dos lámparas: Art. 0981104005


Para luz de trabajo NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 y 8

Material

Plástico/acero
Más Información

Longitud

700 mm
Más Información

Altura mínima

900 mm
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Adecuado para

Iluminación para obras LED DCM de 5000 lúmenes;Lámpara LED DCM con batería de 2500 lúmenes;MULTIMATCH 3;MULTIMATCH 8;NOVA 4K C+R
Más Información

Altura máxima

1900 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

851390000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6620.000 g
Más Información

Altura

300 mm
Más Información

Altura mínima/máxima

900-1900 mm
Más Información

Catálogo General

0981105119

Ficha Técnica

32410976.pdf
Scroll to top