Barras de carga

Ref.: 096380 453
Ver todas las versiones

AY-ROLLERSYS-LOADCAR-LTROCJL2-KR10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-ROLLERSYS-LOADCAR-LTROCJL2-KR10
Barras de carga
para baca de aluminio
Para facilitar la carga y descarga de la baca
  • Protege el borde del techo
  • Instalación sencilla

Solo puede utilizarse con una baca de aluminio.

Material

SST
Más Información

Longitud

800 mm
Más Información

Anchura

400 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 kg
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

800 x 400 x 180 mm
Más Información

Catálogo General

096380453

Ficha Técnica

32411676.pdf

Ficha Técnica

32411677.pdf

Ficha Técnica

59956268.pdf

Ficha Técnica

59956300.pdf
Scroll to top