Protección contra entrada forzada

Ref.: 0957589365
Ver todas las versiones

AY-PUSH-THROUGH-PROTECTION-PALTSHLF

Descripción

AY-PUSH-THROUGH-PROTECTION-PALTSHLF
Protección contra entrada forzada
Para estanterías para palés
Evita que los palés se puedan resbalar de los estantes.

El tubo debe atornillarse al bastidor de soporte mediante el soporte.

Material

Placa de acero
Más Información

Anchura

2700 mm
Más Información

Color

Naranja puro RAL 2004
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.100 kg
Más Información
Scroll to top