Profundidad |
266 mm |
Material |
ALU |
Para dimensión de peldaño |
28 x 28 mm |
Anchura |
274 mm |
Peso de carga máximo |
150 kg |
Para distancia de peldaño |
280 - 285 mm |
Área de soporte según TRBS 2121-2 |
Sí |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
1015.630 g |
Catálogo General |
0962931932 |