Limitador de apertura

Ref.: 0688001923
Ver todas las versiones

AY-OPENINGLIMIT-DRCLSR-SLIDEBAR

Descripción

AY-OPENINGLIMIT-DRCLSR-SLIDEBAR
Limitador de apertura
Para cierrapuertas con guía deslizante

El limitador de apertura se puede instalar a posteriori en una guía deslizante existente y su función es detener la puerta en una posición concreta

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Material

ALU/RBR
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Tipo de racor

Cierrapuertas, accesorio
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1400 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Material de la puerta

Madera;Metal;Plástico;Vidrio
Más Información

Opción de montaje

Lado contrario de la bisagra: montaje del cabezal;Lado contrario de la bisagra: montaje estándar;Lado de bisagra: montaje del cabezal;Lado de bisagra: montaje estándar
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2800 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Campo de aplicación

Área de objeto;Área privada
Más Información

Adecuado para

Puertas de entrada de apartamento;Puertas de las oficinas;Puertas de quirófano;Puertas de retrete y baño;Puertas interiores
Más Información

Se puede utilizar para el tipo

GTS 601;GTS 620;GTS 630;GTS 640;GTS 640 G;GTS 690;GTS 690 G;ITS 630 / IGS 21;UTS 760
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1;2
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1400 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-2800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-120 mm
Más Información
Scroll to top