Diámetro de anclaje |
10 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Materiales de construcción |
Sí |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
17 mm |
Clase de propiedad |
8 |
DIN |
934 |
Código del sistema armonizado |
731816920900 |
Peso del producto (por artículo) |
10.150 g |
Normas |
DIN 934 |
Catálogo General |
0904710140 |
Y120220914020000035686990ccc47be |