Boquilla para pernos ciegos Monobolt

Ref.: 0946820

-AY-NOZZLE-(TL-07039373)-4,8

Descripción

-AY-NOZZLE-(TL-07039373)-4,8
Boquilla para pernos ciegos Monobolt

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0946820