Boquilla

Ref.: 0946569880

AY-NOZZLE-RVTR-HNG26N/HNG28-WHTE-6,4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-NOZZLE-RVTR-HNG26N/HNG28-WHTE-6,4
Boquilla
Para remachadora de palanca HNG 26/28

Se puede utilizar para el diámetro del remache

6.4 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

19.1 mm
Más Información

Diámetro del orificio

4.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información

Catálogo General

0946569880

Ficha Técnica

32409085.pdf