Punta de prueba de tamaño mini

Ref.: 0715531003

AY-MINI-BACKPROBE-MSREEQP-REDBLACK

Descripción

AY-MINI-BACKPROBE-MSREEQP-REDBLACK
Puntas de medición mini para cables de medición
  • Punta de medición de aguja de banda elástica de acero, compatible con todos los conectores de cable o de enchufe de 4 mm
  • Idónea para hacer contacto en sistemas de control, p. ej., boquillas de inyección, sensores de presión absoluta de colectores (MAP), sensores de posición de mariposas (TPS) y conectores de sistemas de conexión "Weather Pack"
  • Su diseño modular la hace apta para todos los conectores de enchufe de 4 mm
  • <50 V

Tensión nominal máxima

50 V/CC
Más Información

Diámetro del enchufe

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90309085900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información
Scroll to top