Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
VCR |
Grosor |
8 mm |
Diámetro |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
26.620 g |
Catálogo General |
0683513006 |