Estos pasadores fijan la roseta a la puerta de casa por dentro, por ejemplo, si hay una manilla fuera
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
80 mm |
Diámetro nominal |
5.4 mm |
Longitud de la ranura |
24 mm |
Distancia entre la superficie de la puerta exterior y la fun |
30 - 40 mm |
Longitud 2 |
22 mm |
Tamaño del cuadradillo |
10 mm/8 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
36.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Catálogo General |
0688196480 |