Piezas de montaje de brida SAE, 3000 PSI

Ref.: 0866990306

COPLA SEMIBRIDAS SAE3000 1"1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COPLA SEMIBRIDAS SAE3000 1"1/2
Piezas de montaje de brida SAE, 3000 PSI
Piezas de montaje de brida de conector de manguera SAE de 3000 PSI

Diámetro en pulgadas

1-1/2 in
Más Información

Distancia entre orificios

69.9 mm
Más Información

Anchura

94.0 mm
Más Información

Altura 2

7.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Catálogo General

0866990306

Ficha Técnica

648130892.pdf
Scroll to top