Amortiguador

Ref.: 0826715200

-ZB-KSB-DAEMPFER-ROT

Descripción

-ZB-KSB-DAEMPFER-ROT
Amortiguador
Amortiguador para soportes para matrícula
Amortiguador de goma para montaje en todos los soportes para matrícula más populares ya en uso, para evitar ruidos por traqueteo

Contenido personalizado y adaptación para el fin previsto (tipo de vehículo, combinación de letras de la matrícula)

Evita el ruido de traqueteo y los daños que pueda sufrir el vehículo

Hace las veces de amortiguador situado entre la matrícula y el soporte, y también entre el soporte y la carrocería del vehículo.

Útil de montaje con punto de ruptura predeterminado

Colocación rápida, sencilla y exacta


Tirar del amortiguador de NPH de montaje rápido a través del orificio redondo, desde atrás, con un movimiento de giro y hasta que la ranura haga clic y quede colocada en el punto correspondiente. Si se tira más, se rompe el útil de montaje por el punto de ruptura predeterminado. En el soporte para matrícula solo quedan los elementos de amortiguación deseados.

Material

RBR
Más Información

Longitud

17 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

0.9 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

87082990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.637 g
Más Información
Scroll to top