Material |
ABS |
Longitud |
163 mm |
Anchura |
90 mm |
Color |
Blanco |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
42.000 g |
Altura |
23 mm |
Catálogo General |
0683400246 |