Punta de prueba de seguridad

Ref.: 071553 860

AY-CONTROLTIP-MSREEQUIP-FINE

Descripción

AY-CONTROLTIP-MSREEQUIP-FINE
Punta de prueba de seguridad
Fina
  • Puntas de acero inoxidable finas y rígidas
  • Con tapón protector en la punta también para conexión a circuitos integrados individuales (separación de 2,54 mm)
  • Tensión nominal: 1000 V CAT III
  • Pueden conectarse a todos los conectores con muelle de 4 mm
  • Contenido: una punta de prueba roja y otra negra

Corriente nominal máxima

1 A
Más Información

Tensión nominal máxima

1000 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

Categoría de protección contra sobretensión

CAT III
Más Información
Scroll to top