Terminal

Ref.: 0969107001

AY-CONNECTIONCLAMP-ERTHROD-M1-1X

Descripción

AY-CONNECTIONCLAMP-ERTHROD-M1-1X
Terminal
Para cruceta de puesta a tierra
Diseño: Perno roscado M10 con tuerca (diámetro de 10 mm)

Material:

  • Bloque: Aleación de aluminio fundido
  • Perno y tuerca: Hierro, cincado y cromado

Número de conexiones

1 Uds
Más Información

Sección transversal del hilo

25 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información
Scroll to top