Calibre de manguito de tornillos para hormigón

Ref.: 5929129914
Ver todas las versiones

AY-CONCSCR-TUBEGAUGE-T-(W-BS 14)

Descripción

AY-CONCSCR-TUBEGAUGE-T-(W-BS 14)
Calibre de manguito de tornillos para hormigón
Para comprobar el desgaste de tornillos para hormigón si se utiliza varias veces para fijación temporal de equipos de construcción
  • Inspección rápida y sencilla del desgaste de tornillos para hormigón
  • Indica si el tornillo para hormigón se puede reutilizar para realizar fijaciones temporales en obras

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro

18 mm
Más Información

Tamaño nominal

14
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información

Diámetro interno

16.2 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!