Almohadilla de limpieza de poliamida

Ref.: 09842502

AY-CLEANINGPAD-CLNAPP-WELDSM

Descripción

AY-CLEANINGPAD-CLNAPP-WELDSM
Almohadilla de limpieza de poliamida

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.250 g
Más Información

Altura

2.5 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

60 x 40 x 2,5 mm
Más Información

Catálogo General

09842502