Pasador intercambiable dividido de 10 mm

Ref.: 0688197710

AY-CHPIN-DRFRN-THR6-ST-(ZN)-10X1

Descripción

AY-CHPIN-DRFRN-THR6-ST-(ZN)-10X1

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

73 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

78 mm
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para la manilla de puerta

Manilla de puerta de seguridad S 30
Más Información

Tamaño del cuadradillo

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

73-78 mm
Más Información