Pasador intercambiable dividido de 10 mm

Ref.: 0688197710

AY-CHPIN-DRFRN-THR6-ST-(ZN)-10X1

Descripción

AY-CHPIN-DRFRN-THR6-ST-(ZN)-10X1
Pasador intercambiable dividido de 10 mm
con rosca M6
  • Los pasadores intercambiables se utilizan para conectar el pomo, el botón y el tirador de la puerta
  • Este elemento de conexión mueve la cerradura
  • Debido a los diferentes espesores de las puertas y profundidades de penetración en los tiradores de puertas, estos pasadores intercambiables deben tener distintas longitudes

Al girar el tornillo prisionero, se expande el pasador en el mango


Para puertas de casa.


Tenga en cuenta que los tornillos de fijación de los herrajes de metal también deben cambiarse cuando se utilicen pasadores cuadrados más cortos o largos, o pasadores intercambiables.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

73 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

78 mm
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para la manilla de puerta

Manilla de puerta de seguridad S 30
Más Información

Tamaño del cuadradillo

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

73-78 mm
Más Información
Scroll to top