Polipropileno
Alta resistencia a rayos UV y a la temperatura
No aplasta los cables solares
Evita que el cable se rompa
Los cables solares deben fijarse con un sujetacables cada 40 – 50 cm para evitar que cuelguen. Estos sujetacables también son adecuados para rieles estándar de Würth.
Material |
PP |
Anchura mínima de la ranura |
8 mm |
Anchura máxima de la ranura |
13 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.190 g |
Anchura mínima/máxima de la ranura |
8-13 mm |
Catálogo General |
0865799965 |