Cable de carga

Ref.: 0510955615

AY-CABLE-CHRG-CLAMP-L4M-2X1,5

Descripción

AY-CABLE-CHRG-CLAMP-L4M-2X1,5
Cable de carga

Cable de carga de 2 hilos de 1,5 mm2 con abrazaderas

Longitud

4 m
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Código del sistema armonizado

85044055900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

136.000 g
Más Información
Scroll to top