AY-CABLE-CARGADOR-MP-MICRO/USB-1,2M Cable de datos y carga 2 en 1 Micro USB y USB Tipo-C/USB Tipo-A Cable de alta calidad con acabado robusto para sincronización y carga con hasta 480 Mbps
Función de carga rápida
Cabezal del cable de aluminio con alivio de carga
Ideal para cámaras, reproductores MP3, tablets, consolas de videojuegos, altavoces Bluetooth, e-readers, Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, dispositivos de navegación, teléfonos móviles o smartphones con un conector Micro USB/USB tipo C para cargar o transferir datos
Compatible con todos los dispositivos finales comunes que tienen una conexión Micro USB o USB Tipo-C, como teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles, lectores electrónicos, consolas de videojuegos, cámaras y videocámaras, cargadores portátiles, altavoces Bluetooth, dispositivos GPS
https://www.wurth.es/ay-cable-cargador-mp-micro-usb-1-2m-1474083AY-CABLE-CARGADOR-MP-MICRO/USB-1,2MAY-CABLE-CARGADOR-MP-MICRO/USB-1,2M<br>Cable de datos y carga<br>2 en 1 Micro USB y USB Tipo-C/USB Tipo-A<br>Cable de alta calidad con acabado robusto para sincronización y carga con hasta 480 Mbps<br><ul><li>Función de carga rápida</li><li>Cabezal del cable de aluminio con alivio de carga</li></ul><br><ul><li>Ideal para cámaras, reproductores MP3, tablets, consolas de videojuegos, altavoces Bluetooth, e-readers, Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, dispositivos de navegación, teléfonos móviles o smartphones con un conector Micro USB/USB tipo C para cargar o transferir datos</li><br/><li>Compatible con todos los dispositivos finales comunes que tienen una conexión Micro USB o USB Tipo-C, como teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles, lectores electrónicos, consolas de videojuegos, cámaras y videocámaras, cargadores portátiles, altavoces Bluetooth, dispositivos GPS</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16655632.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/16655632.jpg2024-02-16T19:49:24+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!