Junta tórica de caja FPM 80° Shore A

Ref.: 0866177400
Ver todas las versiones

KIT JUNTA TÓRICA BSP VITON 15°/+200º 382

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT JUNTA TÓRICA BSP VITON 15°/+200º 382
Junta tórica de caja FPM 80° Shore A
En pulgadas
  • Dureza: 70-90 Shore
  • Con una elevada resistencia térmica y una resistencia excepcional a los productos químicos: aceites, hidrocarburos alifáticos y diversos líquidos hidráulicos no inflamables

Material

Viton
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

382 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Catálogo General

0866177400

Ficha Técnica

98470728.pdf
Scroll to top