Tubo de aplicación, transparente

Ref.: 5700600007
Ver todas las versiones

AY-APPGUN-TRANS-TUBE-600ML-AKP

Descripción

AY-APPGUN-TRANS-TUBE-600ML-AKP
Tubo de aplicación, transparente
Para AKP 12-A-330 y AKP 18-A-600
  • Eche un vistazo al cartucho para observar el contenido
  • Reconozca al instante si el contenido del cartucho es incorrecto
  • Evite la contaminación por materiales dañados o mal aplicados

Se requiere el émbolo apto para el dispositivo.

Material

PLA
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

AKP 12/18, 600 ml
Más Información

Peso del producto (por artículo)

419.000 g
Más Información
Scroll to top