Adecuado para cierres de baño y pasillo interiores de una y dos vueltas en los que el perno sobresale como máximo 20 mm del cierre.
Longitud del tramo 2 |
20 mm |
Material |
ST |
Superficie |
LAC |
Longitud |
170 mm |
Color |
Plata metalizado |
Longitud del tramo |
20 mm |
Adecuado para |
Puertas de entrada de apartamentos y pasillos con renvalso;Puertas de retrete y baño con renvalso;Puertas interiores con renvalso |
Con certificado de protección contra incendios |
No |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Espesor de material |
1.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
57.600 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Catálogo General |
0688505259 |