Set de adaptadores de extracción R1234YF

Ref.: 0764000812
Ver todas las versiones

AY-ADAPTKIT-AC-(R1234YF)-2PCS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-ADAPTKIT-AC-(R1234YF)-2PCS
Set de adaptadores de extracción R1234YF
Para bombonas de refrigerante reutilizables R1234yf de 5,6 kg

Alcance de suministro:

  • Junta
  • Acople de válvula

Sistema de aire acondicionado de vehículos

Material

Metal/caucho
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Catálogo General

0764000812

Ficha Técnica

32411122.pdf
Scroll to top