Adaptador

Ref.: 0764000125
Ver todas las versiones

AY-ADAPT-A/C-NP-SERVXTEN.-R134A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-ADAPT-A/C-NP-SERVXTEN.-R134A
Adaptador para puertos de mantenimiento tanto de alta como de baja presión
Este racor de acoplamiento rápido recto para refrigerantes R134a y R1234yf facilita el acceso a conexiones de mantenimiento (tanto de alta como de baja presión) de difícil acceso como consecuencia de la existencia de cubiertas de plástico.

Longitud

122 mm
Más Información

Sistema de presión

Baja presión
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Tipo de refrigerante

R134a
Más Información

Peso del producto (por artículo)

154.000 g
Más Información

Catálogo General

0764000125

Ficha Técnica

32406774.pdf