Adaptador

Ref.: 0764000127
Ver todas las versiones

AY-ADAPT-A/C-NP-SERVXT.-R1234YF

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-ADAPT-A/C-NP-SERVXT.-R1234YF
Adaptador
Adaptador para puertos de mantenimiento tanto de alta como de baja presión
Este racor de acoplamiento rápido recto para refrigerantes R134a y R1234yf facilita el acceso a conexiones de mantenimiento (tanto de alta como de baja presión) de difícil acceso como consecuencia de la existencia de cubiertas de plástico.

Longitud

122 mm
Más Información

Sistema de presión

Baja presión
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Tipo de refrigerante

R-1234yf
Más Información

Peso del producto (por artículo)

154.000 g
Más Información

Catálogo General

0764000127

Ficha Técnica

32406774.pdf
Scroll to top