Avellanador plano, DIN 373, media

Ref.: 0694151004

AVELLANADOR-PLANO-DIN373-HSS-MEDIUM-M4

Descripción

AVELLANADOR-PLANO-DIN373-HSS-MEDIUM-M4
Avellanador plano, DIN 373, media
Para todos los metales ferrosos y no ferrosos, plásticos duros y blandos. Para usar en orificios pasantes de acuerdo con la calidad DIN 273 "media" para producción sencilla y en serie. Para tornillos de hexágono interior avellanados DIN 912, 6912, 7984 y tornillos de cabeza cilíndrica ISO 1207 (DIN 84).

Grado de calidad

Media
Más Información

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

8.0 mm
Más Información

Material

HSS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

71 mm
Más Información

Código del producto

2150
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.0 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

14 mm
Más Información

Calidad

Estándar de Würth
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M4
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Cobre;Latón;Metal colado;Plástico
Más Información

DIN

373
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aluminio;Cobre;Fundición de hierro maleable;Fundición gris;Latón;Plásticos
Más Información

Diámetro de la espiga

4.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.020 kg
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

5.0 mm
Más Información

Normas

DIN 373
Más Información
Scroll to top