Avellanador plano

Ref.: 0694150008

AVELLANADOR-PLANO-DIN373-HSS-FINE-M8

Descripción

AVELLANADOR-PLANO-DIN373-HSS-FINE-M8
Avellanador plano
DIN 373, fino
Para todos los metales ferrosos y no ferrosos, plásticos duros y blandos. Para usar en orificios pasantes de acuerdo con la calidad DIN 273 "fina" para producción sencilla y en serie. Para tornillos de hexágono interior avellanados DIN 912, 6912, 7984 y tornillos de cabeza cilíndrica ISO 1207 (DIN 84).

Grado de calidad

Fino
Más Información

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

15.0 mm
Más Información

Material

HSS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Código del producto

2140
Más Información

Diámetro de la cabeza

15.0 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

22 mm
Más Información

Calidad

Estándar de Würth
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M8
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Cobre;Latón;Metal colado;Plástico
Más Información

DIN

373
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables > 850 N/mm²;Aceros inoxidables < 850 N/mm²;Aceros templados aleados < 1000 N/mm²;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aluminio;Cobre;Fundición de hierro maleable;Fundición gris;Latón;Plásticos
Más Información

Diámetro de la espiga

8.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820750600000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

94.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

12.5 mm
Más Información

Normas

DIN 373
Más Información
Scroll to top