Avellanador

Ref.: 065076

AVELLANADOR HSS PARA BROCA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AVELLANADOR HSS PARA BROCA
Avellanador
Para brocas helicoidales para madera a máquina

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

16 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.500 g
Más Información

Catálogo General

065076

Ficha Técnica

32405292.pdf
Scroll to top