Avellanador

Ref.: 065074

AVELLANADOR-HSS-PARA-BROCA-4MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AVELLANADOR-HSS-PARA-BROCA-4MM
Avellanador
Para brocas helicoidales para madera a máquina

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

16 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.500 g
Más Información

Catálogo General

065074

Ficha Técnica

32405292.pdf
Scroll to top