Numerosas dimensiones para una protección excepcional
Resistencia longitudinal mínima al desgarro |
60 N/mm |
Material |
HDPE |
Elongación de ruptura mínima |
9 % |
Longitud |
17 m |
Temperatura de procesamiento máxima |
30 °C |
Resistencia a temperatura mínima |
60 °C |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu |
Grosor de la lámina |
8 µm |
Anchura |
2700 mm |
Elongación diagonal de ruptura mínima |
9 % |
Resistencia transversal al desgarro |
60 N/mm |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Temperatura de procesamiento mínima |
18 °C |
Código del sistema armonizado |
39201081 |
Peso del producto (por artículo) |
455.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
110 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
18 hasta 30 °C |
Anchura x longitud |
2700 mm x 17 m |
Vida útil desde la producción/condiciones |
12 mes / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposició |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
60 hasta 110 °C |
Catálogo General |
0818140270 |
Ficha Técnica |
32406860.pdf |