Material |
CR-V-ST |
Longitud |
100 mm |
Diámetro del mandril |
5.9 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
31.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07146354 |