Punzón

Ref.: 071463 53

DDU /AUSTREIBER-D3,9MM

Descripción

AUSTREIBER-D3,9MM

Material

CR-V-ST
Más Información

Longitud

97 mm
Más Información

Diámetro del mandril

3.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.500 g
Más Información

Catálogo General

07146353