Punzón

Ref.: 071463 51

DDU /AUSTREIBER-D2,8MM

Descripción

DDU /AUSTREIBER-D2,8MM
Punzón
  • Punzón con casquillo guía con codificación
  • Insertos de acero templado al cromo vanadio
  • Para pasadores

Material

CR-V-ST
Más Información

Longitud

91 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.491 g
Más Información

Catálogo General

07146351
Scroll to top