Punzón

Ref.: 071463 50

DDU /AUSTREIBER-D2,4MM

Descripción

DDU /AUSTREIBER-D2,4MM
Punzón
  • Punzón con casquillo guía con codificación
  • Insertos de acero templado al cromo vanadio
  • Para pasadores

Material

CR-V-ST
Más Información

Longitud

83 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Catálogo General

07146350
Scroll to top