Diseño cómodo y estructura de plástico ligera
Arnés de cabeza acolchado y suaves almohadillas aislantes
Se adaptan a cualquier tamaño de cabeza
Regulación en altura del arnés
Apto para rangos de ruido medio
Valor SNR medio
Diadema: Acetato
Adecuados para usar en áreas de alta tensión y para muchas aplicaciones industriales
Valor de atenuación H |
34 dB |
Color |
Rojo |
Valor de atenuación SNR |
29 dB |
Valor de atenuación M |
26 dB |
Valor de atenuación L |
19 dB |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Estándar EN |
352 |
Peso del producto (por artículo) |
150.000 g |
Normas |
EN 352 |
Catálogo General |
0899300450 |
Ficha Técnica |
32410127.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y12024121002000010786609a6084b88 |