Auriculares de protección WNA 200/F

Ref.: 0899300430
Ver todas las versiones

AURICULARES-PROTECCION-AUDITIVA-WNA200-F

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AURICULARES-PROTECCION-AUDITIVA-WNA200-F
Auriculares de protección WNA 200/F
Con excelentes propiedades aislantes, arnés de altura ajustable y auriculares fluorescentes
Con excelentes propiedades aislantes, arnés de altura ajustable y auriculares fluorescentes

Excelente comodidad

Diadema acolchada y almohadillas aislantes suaves

Se adaptan a cualquier forma de la cabeza

Ajuste de altura de la diadema

Excelente visibilidad en condiciones de visibilidad difíciles

Carcasas fluorescentes y letras reflectantes en la diadema

Producto apto para zonas con abundancia de ruido

Relación señal/ruido (SNR) elevada


  • Para trabajos con ruido que afecte a las operaciones

  • Producto idóneo para ruidos de entre 102 y 111 dB

Valor de atenuación H

36 dB
Más Información

Color

Negro;Verde brillante RAL 6038
Más Información

Valor de atenuación SNR

32 dB
Más Información

Valor de atenuación M

29 dB
Más Información

Valor de atenuación L

22 dB
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

352-1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

329.000 g
Más Información

Normas

EN 352-1
Más Información

Catálogo General

0899300430

Ficha Técnica

59955403.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120191008020000986251938cac48ad
Scroll to top