Auriculares de protección WNA 200

Ref.: 0899300410
Ver todas las versiones

AURICULARES-PROTECCION-AUDITIVA-WNA200

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AURICULARES-PROTECCION-AUDITIVA-WNA200
Auriculares de protección WNA 200
Altas propiedades de insonorización y arnés de altura regulable
Con excelentes propiedades aislantes y arnés con altura ajustable

Excelente comodidad

Diadema acolchada y almohadillas aislantes blandas

Se adaptan a cualquier forma de la cabeza

Ajuste de altura de la diadema

Producto apto para zonas con abundancia de ruido

Relación señal/ruido (SNR) elevada


  • Para trabajos con ruido que afecte a las operaciones

  • Producto idóneo para ruidos de entre 103 y 112 dB

Valor de atenuación H

35 dB
Más Información

Color

Negro
Más Información

Valor de atenuación SNR

33 dB
Más Información

Valor de atenuación M

31 dB
Más Información

Valor de atenuación L

24 dB
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

352-1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

326.000 g
Más Información

Normas

EN 352-1
Más Información

Catálogo General

0899300410

Ficha Técnica

59955403.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120191008020000832602788cac48ad
Scroll to top