Auriculares de protección auditiva WNA 100

Ref.: 0899300400
Ver todas las versiones

AURICULARES-PROTECC-EARDEFR-(WNA 100)

Descripción

AURICULARES-PROTECC-EARDEFR-(WNA 100)
Auriculares de protección auditiva WNA 100
Buenas propiedades de insonorización y diadema regulable en altura
Con unas excelentes propiedades aislantes y diadema con altura ajustable

Muy cómodos

  • Diadema acolchada y suaves almohadillas aislantes
  • Extremadamente planos y compactos

Se adaptan a cualquier tamaño de cabeza

Regulación de altura de la diadema

Aptos para rangos de ruido medio

Relación señal/ruido (SNR) media


Producto ideal para zonas con ruidos de hasta 106 dB

Valor de atenuación H

29 dB
Más Información

Color

Negro
Más Información

Valor de atenuación SNR

27 dB
Más Información

Valor de atenuación M

25 dB
Más Información

Valor de atenuación L

18 dB
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

352-1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

289.000 g
Más Información

Normas

EN 352-1
Más Información

Catálogo General

0899300400

Declaración de conformidad EN

Y12022042702000065573521edc24696
Scroll to top