Banda de tapones para los oídos x-300

Ref.: 0899300339
Ver todas las versiones

AURICULARES-ARCO-X-300

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

- Para ser utilizado por debajo de la barbilla.
- Diseño ergonómico.
- El tapón cubre perfectamente la entrada del oído.
- 8 gramos de peso.

Diseño

Reutilizable
Más Información

Valor de atenuación H

27 dB
Más Información

Color

Verde neón
Más Información

Valor de atenuación SNR

23 dB
Más Información

Valor de atenuación M

20 dB
Más Información

Valor de atenuación L

18 dB
Más Información

Normativa australiana

AS/NZS 1270
Más Información

Color del marco

Rojo
Más Información

Estándar EN

352
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.334 g
Más Información

Valor de atenuación SLC 80

17 dB
Más Información

Normas

EN 352, AS/NZS 1270
Más Información

Declaración de conformidad CE

576453005.pdf

Catálogo General

0899300339

Ficha Técnica

32410133.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1201811160200007648754512b84186
Scroll to top