Terminal prensador de cable de acero

Ref.: 5176024006
Ver todas las versiones

- TERMINAL DE ARGOLLA A4 D 6MM

Descripción

- TERMINAL DE ARGOLLA A4 D 6MM
Terminal prensador de cable de acero
Con anilla
Acero inoxidable A4
  • Se presionan contra los cables de acero para dar un aspecto estético atractivo al extremo del cable.
  • La prensa hidráulica B12 con una matriz de crimpado apta es adecuada para esta tarea

Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

94 mm
Más Información

Diámetro del ojal

28 mm
Más Información

Anchura de ojo

8 mm
Más Información

Diámetro del orificio

12.5 mm
Más Información

Longitud de rosca hembra

62 mm
Más Información

Diámetro exterior

12.6 mm
Más Información

Longitud útil

94 mm
Más Información

Longitud 2

62 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Diámetro máximo del cable

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

94.800 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top