Riel de suspensión

Ref.: F155145208
Ver todas las versiones

-AY-RAIL-CPBRDHOK-SH64-TYP2-125MM

Descripción

-AY-RAIL-CPBRDHOK-SH64-TYP2-125MM
Riel de suspensión
Para colgador de armario SH
  • Soporte de pared seguro, bloqueo de elevación integrado junto con el soporte para armario SH-64

Verifique primero el tamaño de los rieles. Se admite una desviación máxima de 0,5 mm con respecto al tamaño.

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Se puede utilizar para el colgador de armario

SH 64
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Anchura

5.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.133 g
Más Información

Altura

28.5 mm
Más Información