Material: Plástico gris plateado (similar a RAL 9006) o negro (similar a RAL 9005)
Para enganchar al bastidor colgante
Aumente el tamaño del bastidor colgante al tamaño suizo de 262 mm
Plazo de entrega: 5 días laborables
Material |
PLA |
Superficie |
PL |
Longitud |
478 mm |
Color |
Negro intenso, similar a RAL 9005 |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
128.000 g |
Catálogo General |
0684602878 |