Lámpara atrapainsectos inox

Ref.: 6126010008
Ver todas las versiones

ATRAPAINSECTOS-INOX-DECOR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ATRAPAINSECTOS-INOX-DECOR
Lámpara atrapainsectos inox
DECOR
Aparato lumínico atrayente con banda adhesiva atrapainsectos
  • Sistema para atrapar insectos silencioso, eficaz y seguro.
  • Consta de 2 tubos de 20 W de luz actínica azul que atrae insectos.
  • Dispone de una doble banda rígida de resina adhesiva, donde quedan atrapados los insectos atraídos por la luz (en cada cambio se sustituye la doble banda).
  • La banda adhesiva está homologada para entornos alimentarios y no pierde las propiedades de adherencia con el paso del tiempo.
  • Superficie de atracción del aparato 0,2 m2 que permite un mayor control de plagas de insectos voladores.
  • Área teórica de acción en locales por aparato 200 m2.
  • Evitar colocar cerca de puertas, ventanas, salidas de aire acondicionado u otras fuentes de luz.
  • Fabricado en Acero inoxidable AISI 304 y policarbonato ignífugo.
  • Estética profesional y decorativa.
  • La situación de los tubos en la zona central del aparato le proporcionan buena eficacia lumínica en la atracción de insectos voladores.
  • Idóneo para entornos donde no está permitida la chispa eléctrica de los exterminadores de insectos tradicionales.
  • Diseño pensado para ser integrado en determinados ambientes como un elemento decorativo más (p.ej. oficinas).
  • La sustitución de la banda adhesiva es rápida y limpia.
  • La instalación del aparato se puede realizar de forma sencilla en cualquier tipo de techos, colgándolo de los soportes que vienen incluidos.
  • Apto para ser instalado en zonas de manipulación, transformación y elaboración de alimentos (cocinas, hornos de pan, industria láctea, etc.), salas de ordeño, etc.
  • En salas de ordeño se recomienda instalar un mínimo de 2 aparatos (2x40 W), debido al gran número de moscas que pueden estar volando y molestando al ganado, y en rincones poco luminosos para un mayor contraste de luz.
  • Contenido: Aparato atrapainsectos, 2 tubos de luz de 20 W, lámina doble adhesiva, 2 varillas para colgar y bolsa con tornillos y tacos para instalación.

Recambio de film adhesivo incluido.


Eficaz y decorativo para cocinas y salas.


Fácil de cambiar el film adhesivo.


Sala de ordeño.

Potencia máxima

15 W
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 kg
Más Información

Catálogo General

6126010008

Ficha Técnica

32410954.pdf
Scroll to top