Función automática
Si el interruptor está bloqueado en AUTOMODE, el motor solo se activará por la presión de contacto del tornillo colocado. Todo ello permite trabajar con comodidad, con un bajo consumo de energía y un nivel bajo de ruido.
Portapuntas de cambio rápido
Cambio de puntas rápido y cómodo, por ejemplo, cuando se trabaja junto con el accesorio opcional.
Tope de profundidad
Ajuste sencillo de la profundidad del tornillo para obtener unos resultados óptimos de trabajo.
Supervisión continua del motor
La función de protección del motor electrónica apaga el motor con antelación en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento.
Larga vida útil del motor
Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia. También mantiene una velocidad estable bajo carga de trabajo.
Área de trabajo bien iluminada
Bombilla LED en el bloque de la batería.
Trabajo cómodo y sin esfuerzo
Diseño ergonómico, muy compacto y ligero.
✔ Sistema de batería WÜRTH M-CUBE
✘ Sistema de batería CV
Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
No |
Velocidad a ralentí máxima |
5000 U/min(rpm) |
Peso de la máquina sin la batería recargable |
0.95 kg |
Peso de la máquina con la batería recargable |
1.35 kg |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
235 mm |
Dispositivo portaherramientas |
Portabrocas de acción rápida de 1/4 |
Diámetro máximo del tornillo |
5 mm |
Peso de la base de apoyo |
0.25 kg |
Anchura |
52 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Número de las baterías recargables/baterías |
0 Uds |
Peso del embalaje exterior |
0.2 kg |
Velocidad a ralentí mínima |
0 U/min(rpm) |
Par máximo |
5 Nm |
Peso de la batería recargable/batería |
0 kg |
Batería recargable/capacidad de la batería |
0 Ah |
Tensión nominal |
18 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
4.200 kg |
Altura |
183 mm |
Velocidad a ralentí mínima/máxima |
0-5000 U/min(rpm) |
N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat. |
0 Uds x Ion-litio |
Catálogo General |
5701409003 |
Ficha Técnica |
419377465.pdf |