ATORN RAPIDO BAT TBS 12-A 2X2.0 AH

Ref.: 57001222
Ver todas las versiones

ATORN RAPIDO BAT TBS 12-A 2X2.0 AH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ATORN RAPIDO BAT TBS 12-A 2X2.0 AH

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

3000 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

0.6 kg
Más Información

Peso del material fungible

50 g
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

0.8 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

3 Nm
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

11 Nm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Hexágono interior de 1/4 pulgada
Más Información

Vibración

2.5 m/s²
Más Información

Diámetro máximo del tornillo

4 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

130 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

400 g
Más Información

Nivel de presión acústica

74 dB
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

360 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

3470 g
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

84672110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5050.000 g
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-3000 U/min(rpm)
Más Información

Par máximo duro/suave

11 / 3 Nm
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

2 Uds x Ion-litio
Más Información

Catálogo General

57001222

Ficha Técnica

32409771.pdf
Scroll to top